Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Warnschutz-Parka 3350E Gr. 3XL leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prevent Warnschutz-Parka 3350E Gr. 3XL leuchtorange
Prevent Warnschutz-Parka 3350E Gr. 3XL leuchtorange
Prevent Warnschutz-Parka 3350E Gr. 3XL leuchtorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p899263
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     4029201137489
EAN/GTIN:
     4029201137489
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Kälteschutzjacke
Prevent Warnschutz-Parka 3350 E

Ausführung:
  • Steppfutter
  • Kapuze im Kragen
  • zwei Seitentaschen
  • eine Handytasche
  • eine Innentasche 
  • Schulterreflexstreifen
  • verschweißte Nähte
Normen: EN ISO 20471:2013 Kl.3 / EN 343:2003 +A1:07 3.1 / EN ISO 13688: 2013

Material: 
100% Polyester
Beschichtung: PU
Weitere Informationen:
Lieferant:
ASATEX AG
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
orange
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
leuchtorange
Material:
100% Polyester
Hersteller Größenangabe:
66/68
Kurztext 1 40 Zeichen:
Prevent ® Warnschutz-Parka
Normen:
EN 343; EN 471
Kategorie:
Warnschutz-Bekleidung
PSA-Kategorie:
Kat. II
Artikelnummer:
3350E
Größenbereich:
S (46/48) - 6XL (78/80)
Proficlass Version 6.0:
AAB530c003
Ursprungsland-Kürzel:
CN
Form:
langarm
Hersteller:
Prevent
Größe:
3XL
Ausführung:
Warnschutzparka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,22*
€ 43,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,28*
€ 43,54*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 29,71*
€ 49,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.