| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p889067 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033965078186 |
| |
|
| | |
| Stabilus Sicherheitssandale 3113 A Marlon Air S1 ESD SRA
Ausführung: - EN ISO 20345, S1 ESD SRC
- Material: Mikrofaser mit textil
- Schutzkappe: Aluminium
- Durchtrittschutz: nein
- Sohle: PU/PU, rutschhemmend
- kraftstoffbeständig und ölbeständig
- Schockabsorber im Absatzbereich und die weiche Zwischensohlenschicht sorgen für beste Dämpfung.
- Weite: 11
Sicherheitsschuhe S1 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) Weitere Informationen: | | Schutzkappe: | Aluminium | Weite: | 11 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | PSA-Kategorie: | Kat. II | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Internetfarbe: | schwarz | ESD: | ja | Gewicht: | 600 g | Material: | Textil | Verschluss: | Klettverschluss | Hersteller: | Stabilus | Farbe: | schwarz/blau | Sicherheitsklasse: | S1 | Größe: | 47 | Ausführung: | Sandale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, s1 stabilus sandale, sandalen, sandale s1, Sandale, Sicherheitssandale, Stabilus, S1,, »3113 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 72,47* | € 88,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 75,00* | € 91,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,30* | € 93,01* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 77,60* | € 94,85* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 69,10* | € 105,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|