Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 3113A, S1, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 3113A, S1, Gr. 47
Sandale 3113A, S1, Gr. 47
Sandale 3113A, S1, Gr. 47
Sandale 3113A, S1, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4033965078186
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     DVE4033965078186
EAN/GTIN:
     4033965078186
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »3113 A«, S1, ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau- Größe 47
Weitere Informationen:
Größe:
47
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 72,22*
€ 88,33*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 74,60*
€ 90,98*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 76,31*
€ 92,95*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,15*
€ 94,79*
€ 4,80*
ab € 77,57*
€ 94,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,20*
€ 110,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,04*
€ 103,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,32*
€ 101,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.