Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 3113A, S1, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 3113A, S1, Größe 47
Sandale 3113A, S1, Größe 47
Artikel-Nr.:
     4012-731398
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3113A/47
EAN/GTIN:
     4033965078186
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »3113 A« und Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber
Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite: Komfortbreite
Farbe: dunkelblau-grau

Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
3113A/47
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Markenname:
Stabilus
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 72,57*
€ 88,27*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 75,00*
€ 90,81*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 76,11*
€ 92,78*
€ 4,80*
ab € 77,52*
€ 94,63*
€ 4,80*
ab € 77,67*
€ 94,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,37*
€ 106,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,37*
€ 99,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.