Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG Spiralbohrer-Satz Satz DIN 338 N HSS-G, geschliffen, 1,0-10,0 mm 19-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTG Spiralbohrer-Satz Satz DIN 338 N HSS-G, geschliffen, 1,0-10,0 mm 19-tlg.
PTG Spiralbohrer-Satz Satz DIN 338 N HSS-G, geschliffen, 1,0-10,0 mm 19-tlg.
PTG Spiralbohrer-Satz Satz DIN 338 N HSS-G, geschliffen, 1,0-10,0 mm 19-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p887332
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389061144
EAN/GTIN:
     4040389061144
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSS-Spiralbohrersatz

Bohren

• DIN 338 • Typ N • Oberfläche Blank • Mit Zylinderschaft, kurz • PROFILgeschliffen Lieferung: in Metallkassette.

Weitere Informationen:
Steigung:
0,5
Normart:
DIN
Bohrer-Ø h8:
1,0–10,0 mm
Max. Bohrbereich:
10
Min. Bohrbereich:
1
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Teile:
19
steigend um:
0,5 mm
Anzahl der Bohrer:
19 mm
jeweils steigend:
0,5 mm
Ø h8:
1–10 mm
Hersteller:
PTG
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Werkstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
1 - 10
Norm:
338
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
€ 4,79*
ab € 16,25*
€ 21,60*
3 Tage
19
€ 6,90*
ab € 16,29*
€ 21,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 21,63*
9 Tage
22
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 21,82*
4 Tage
32
€ 6,99*
ab € 16,85*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.