Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle HACCP-Großflächenbesen 60cm D0,50 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle HACCP-Großflächenbesen 60cm D0,50 mm, weiß
Nölle HACCP-Großflächenbesen 60cm D0,50 mm, weiß
Nölle HACCP-Großflächenbesen 60cm D0,50 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p885322
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18236051
EAN/GTIN:
     4250560515070
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
HACCP-Großflächenbesen • Deutsches Gewinde • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Aufhängeloch:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stiel:
Nein
Borstenart:
Polyester PBT, hart
Besatzmaterial:
Polyester PBT, hart
Hersteller:
Nölle
Farbe:
weiß
Länge:
600
Breite:
600 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen 600mm, baubesen, hofbesen gewinde, Nölle, HACCP-Großflächenbesen, 60cm, D0,50, mm,, weiß
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 18,03*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 14,60*
€ 18,11*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 18,19*
5 Tage
18
6
€ 7,99*
ab € 15,61834*
€ 19,35834*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 5,77*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.