Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle HACCP-Großflächenbesen 60cm D0,25 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle HACCP-Großflächenbesen 60cm D0,25 mm, rot
Nölle HACCP-Großflächenbesen 60cm D0,25 mm, rot
Nölle HACCP-Großflächenbesen 60cm D0,25 mm, rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p885320
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18236022
EAN/GTIN:
     4250560515032
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
HACCP-Großflächenbesen • Deutsches Gewinde • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Aufhängeloch:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stiel:
Nein
Borstenart:
Polyester PBT, weich
Besatzmaterial:
Polyester PBT, weich
Hersteller:
Nölle
Farbe:
rot
Länge:
600
Breite:
600 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen 600mm, baubesen, hofbesen gewinde, Nölle, HACCP-Großflächenbesen, 60cm, D0,25, mm,, rot
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 19,99*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 20,15*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 20,16*
2 Tage
4
1
€ 5,00*
ab € 16,60*
€ 21,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 5,77*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.