Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen PRESTIGE 40cm m. PET-Einl. u. Kratzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besen PRESTIGE 40cm m. PET-Einl. u. Kratzk.
Besen PRESTIGE 40cm m. PET-Einl. u. Kratzk.
Besen PRESTIGE 40cm m. PET-Einl. u. Kratzk.
Besen PRESTIGE 40cm m. PET-Einl. u. Kratzk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p885292
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560500298
EAN/GTIN:
     4250560500298
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Universalbesen Prestige, PET-Elaston, mit Kratzblech • Eingebettete weiche PET-Borsten für feinen Schmutz • Außen stärkere Elaston-Borsten für groben Schmutz • Metall-Kratzkante für hartnäckige Verschmutzungen • Zusätzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixieren jede Stielart
Weitere Informationen:
Holz:
Flachholz
Hersteller:
Nölle
Farbe:
grün/grau
Durchmesser:
22–28
Ausführung:
mit Kunststoff-Stielhalter
SB-Verpackt:
Nein
Stiel-Ø:
22 - 28 mm
Mit Stiel:
Nein
Breite:
400 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, Universalbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Besen, PRESTIGE, 40cm, m., PET-Einl., u.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 10,09*
2 Tage
30
1
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,13*
1
€ 7,99*
ab € 7,25*
€ 10,33*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,08*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.