Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Holländer Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Holländer Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holländer Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holländer Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holländer Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Idealspaten Holländer Sandschaufel mit E-Stiel, rot, Gr.2
Artikel-Nr.:
     5417B-p878647
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     51050472
EAN/GTIN:
     4005827511414
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Holländer Sandschaufel DIAMANT-PIONIER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Blatthöhe:
300
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Stielform:
Langstiel
Stielmaterial:
Esche
Breite 1:
250 mm
Mit Stiel:
Ja
Marke:
Idealspaten
Modell:
DIAMANT-PIONIER Holländer Sandschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Größe:
2
Breite 2:
250 mm
Gewicht:
1800 kg
Stiellänge:
1300 mm
Stiel:
Ja
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
300 mm
Ausführung:
Holländer / Emsländer Schaufel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
374
€ 35,99*
ab € 16,72*
€ 23,23*
€ 4,80*
ab € 16,83*
€ 23,44*
€ 4,80*
ab € 16,88*
€ 23,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,22*
€ 29,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,98*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.