Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMKA Flexipfosten 1000 mm, Ø 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEMKA Flexipfosten 1000 mm, Ø 80 mm, schwarz
TEMKA Flexipfosten 1000 mm, Ø 80 mm, schwarz
TEMKA Flexipfosten 1000 mm, Ø 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p878631
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     4250410122175
EAN/GTIN:
     4250410122175
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten • Material: Kunststoff, reflektierend • Extrem robust und flexibel Lieferung: Inklusive Schrauben und Dübel. Hinweis: Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Temka
Gesamtlänge:
1.000 mm
Länge:
1000
Material:
PU
Zum Einbetonieren:
Nein
Ausführung:
schwarz
Zum Aufschrauben:
Ja
Pfosten-Ø:
80 mm
Mobile Ausführung:
Nein
Material Pfosten:
PUR
Einschlagkettenpfosten:
Nein
Für Innenbereich:
Ja
Für Außenbereich:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Garantie:
Nein
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
1000 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 4,79*
ab € 36,15*
€ 45,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,91*
€ 45,88*
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 36,19*
€ 46,02*
6 Tage
65
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 46,95*
3 Tage
65
€ 4,99*
ab € 37,79*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
12211 FP
ab € 33,72*
Ähnlich
k.A.
12231 UV
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.