Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12221 SG Sperrpfosten Kunststoff schwarz/gelb Ø 80 mm zum Aufschrauben,m.Befes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12221 SG Sperrpfosten Kunststoff schwarz/gelb Ø 80 mm zum Aufschrauben,m.Befes
12221 SG Sperrpfosten Kunststoff schwarz/gelb Ø 80 mm zum Aufschrauben,m.Befes
Artikel-Nr.:
     1955B-2001041919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12221 SG
EAN/GTIN:
     4250410122175
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten Ku.schwarz/gelb D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmat. H.über Flur 1000mm thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Weitere Informationen:
eClassID:
40020201
HerstellerNr:
12221 SG
Werksnummer:
9000490028
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
1000,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,780000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
TPU schwarz/gelb Ø 80 mm
Produktart:
Sperrpfosten
Ausfuehrung:
Höhe über Flur 1000 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 4,79*
ab € 36,15*
€ 45,84*
€ 4,90*
ab € 34,91*
€ 45,88*
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 36,19*
€ 46,02*
Lager 1955
65
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 46,95*
3 Tage
65
€ 4,99*
ab € 37,79*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
12211 FP
ab € 33,72*
Ähnlich
k.A.
12231 UV
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.