| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p876348 Herst.-Nr.: 8801-6 EAN/GTIN: 4000896039395 |
| |
|
| | |
| Anwendung:Verschraubung Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe Schlüsselweite 6 mm) - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 6 mm
- Abmessungen / Länge: 65 mm
- Länge l1: 38.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Höheres Drehmoment Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecknuss | Abtriebsprofil: | Innen-6-kant | SB-Verpackt: | Nein | Oberflächenausführung: | poliert und verchromt | VDE-geprüft: | Nein | Außen-Ø Antrieb: | 17 mm | Abtriebsgröße: | 6 | Antriebsgröße: | 3/8 in | Hersteller: | Hazet | Ausführung kurz / lang: | kurz | Kugelkopf: | Nein | Rändelung: | Ja | Veredelung: | poliert und verchromt | Abtriebsform: | Innensechskant | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Spitzenveredelung: | TiN-beschichtet | Antriebsnorm: | DIN 3120 – C 10, ISO 1174 | Gesamtlänge: | 65 | Norm: | DIN 7422 / ISO 1174 | Außendurchmesser: | 17 mm | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Schlüsselweite: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Hazet, Ausführung,, Schraubendreher-Einsatz, 3/8", lange, Innensechskant-Schrauben, |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,21* | € 7,17* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,91* | € 7,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,56* | € 7,62* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,62* | € 7,70* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|