| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896039395 Herst.-Nr.: 8801- 6 EAN/GTIN: 4000896039395 |
| |
|
| | |
| lange Ausführung Weitere Informationen: | | Ausführung: | ° ohne abgesetzte Klinge | ohne abgesetzte Klinge | Länge: | 65 mm | 38,5 mm | Schlüsselweite: | 6° mm | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", für, Ausführung, Hazet, 3/8", Schraubendreher-Einsatz, Innensechskant-Schrauben, lange |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,21* | € 7,17* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,91* | € 7,54* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,56* | € 7,62* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,62* | € 7,70* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,89* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|