Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 6x65 mm für Innen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 6x65 mm für Innen-Sechskant
Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 6x65 mm für Innen-Sechskant
Artikel-Nr.:
     4012-742349
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801- 6
EAN/GTIN:
     4000896039395
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben, lange Ausführung, Hazet

Ausführung: DIN 7422, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
8801- 6
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 7,17*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,54*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,56*
€ 7,62*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 7,70*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,89*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.