Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 125 x 2,4 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 2,4 x 12 mm, Standard Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 125 x 2,4 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 2,4 x 12 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 125 x 2,4 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 2,4 x 12 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 125 x 2,4 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 2,4 x 12 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 125 x 2,4 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 2,4 x 12 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, 125 x 2,4 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 2,4 x 12 mm, Standard Turbo
Artikel-Nr.:
     5417B-p682601
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325209
EAN/GTIN:
     4014855218004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien durch spezielle Turbosegmente - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten auch bei armiertem Beton
Weitere Informationen:
NMAX:
12200
Anzahl Segmente:
9
Ausprägung:
SPECIAL
Segmentbreite:
2,4
Drehzahl max. 1/min:
12200
Einsatzbereich:
sonstige
Bohrung:
22,23
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
zulässige Drehzahl:
12200
Typ:
DT 900 U Special
Abmessung:
125X2,4X22,23
Zahnart:
Standard Turbo
Form:
9ST
MGr1:
12
Codenummer:
68042100
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Segmentierung:
Turbo
Max. U/min:
12200
Type:
DT 900 U
Eignung:
Baustellenmaterialien;Altbeton, armiert;Kalksandstein;Beton
Qualitätsklasse:
Special
Segmentanzahl:
9
Ausführung:
lasergeschweißt
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
33
Stärke:
2,4 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Klingspor, DT, 900, U, Diamanttrennscheiben,, 125
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,42*
€ 37,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,10*
€ 37,82*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 29,56*
€ 38,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,58*
€ 38,07*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 30,75*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,39*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.