Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe DT 900 U Special D.125mm Bohr.22,23mm 33mm 12mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000351575
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325209
EAN/GTIN:
     4014855218004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
lasergeschweißt / Turbo · für Winkelschleifer · extrem hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien durch spezielle Turbosegmente · zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten auch bei armiertem Beton · Segmenthöhe 12 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiet: Baustellenmaterialien, Beton, universal, Altbeton, armiert, Kalksandstein· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer· Randausführung: Standard Turbo· Segmentanzahl: 9· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Segmentbreite:
33 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentstärke:
2,4 mm
Bohrung:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,42*
€ 37,82*
1
€ 4,90*
ab € 28,10*
€ 37,82*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 29,56*
€ 38,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,58*
€ 38,07*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 30,75*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,39*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.