Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm 8 Segmente 37,3 x 1,6 x 7 mm, Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm 8 Segmente 37,3 x 1,6 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm 8 Segmente 37,3 x 1,6 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm 8 Segmente 37,3 x 1,6 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm 8 Segmente 37,3 x 1,6 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm 8 Segmente 37,3 x 1,6 x 7 mm, Standardverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417B-p682599
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325345
EAN/GTIN:
     4014855218318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Typ:
DT 300 U Extra
Max. U/min:
13300
Anzahl Segmente:
8
Einsatzbereich:
sonstige
Bohrung:
22,23
max. Drehzahl:
13300
Segmentstärke:
1,6
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Segmentierung:
Standard
zulässige Drehzahl:
13300
Type:
DT 300 U
Qualitätsklasse:
Extra
Segmentanzahl:
8
Ausführung:
gesintert
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer;Mauerschlitzfräse
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentlänge:
37,3
Stärke:
1,6 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: frässcheibe 115x10x22,2mm, frässcheibe 115mm, diamant-trennscheibe, Klingspor, DT, 300, U, Diamanttrennscheiben,, 115
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 12,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 12,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,72*
9 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 13,19*
12 Tage
200
6
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,18*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.