Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe DT 300 U Extra D115x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe DT 300 U Extra D115x
Diamanttrennscheibe DT 300 U Extra D115x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114225
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325345
EAN/GTIN:
     4014855218318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-VerhältnisWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiet: Baustellenmaterialien, Beton, universal· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer, Mauerschlitzfräse· Randausführung: Standardverzahnung· Segmentanzahl: 8· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Segmentbreite:
37,3 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentstärke:
1,6 mm
Bohrung:
22,23 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
gesintert / standard
Weitere Suchbegriffe: frässcheibe 115x10x22,2mm, frässcheibe 115mm, diamant-trennscheibe, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, 8000351433
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,98*
Lager 4757
18
1
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 12,03*
8 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 9,13*
€ 13,27*
9 Tage
200
6
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,13*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.