| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p672696 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729084954 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Arbeitsjacke Orlando
Ausführung:- Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Verstellbarer Bund mit mit Druckknopfverschluss
- verdeckter Reißverschluss und Kinnschutz
- Rückendehnfalte
- verländerter Rücken
- alle Taschen verstärkt mit Cordura®
- 2 große Schubtaschen mit Reißverschluss
- Brusttasche
- Ausweishalter
- Tasche für Geldbeutel mit Reißverschluss
- Handytasche
- Stiftefach
- Innentasche
- Reflexstreifen 3M Scotchlite von 50 mm
- 2-fache Kappnähte
- Stickerei in Kontrastfarbe
- Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 3 -XS/S Klasse 2
Material: 60% Polyester / 40% Baumwolle Gewicht: 290 g/m² Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | XL | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Internetfarbe: | orange | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | langarm | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | orange/grün | Größe: | XL | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,94* | € 65,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,51* | € 66,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,48* | € 70,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,19* | € 83,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|