Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin K-Rolle blau 3-lagig 38x36cm 500 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Katrin K-Rolle blau 3-lagig 38x36cm 500 Blatt
Katrin K-Rolle blau 3-lagig 38x36cm 500 Blatt
Katrin K-Rolle blau 3-lagig 38x36cm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     5417B-p667600
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     4004231485236
EAN/GTIN:
     4004231485236
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putzpapier Classic XXL • Qualitäts-Putzpapierrolle • Gute Papierstärke für ein effektives Trocknen • Nassfest • Lebensmittelunbedenklich • Fusselarm • Saugstark • In Folie, perforiert • Lagenverleimt • Auch für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Blatt-Anzahl:
500
Farbe:
blau
Breite:
36 mm
Länge:
38 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1084
2
€ 7,50*
ab € 11,02*
€ 15,14*
7 Tage
142
2
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 20,33*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 26,19*
2
€ 4,80*
ab € 20,34*
€ 27,12*
2
€ 4,80*
ab € 20,26*
€ 27,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0378* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 52,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,95*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,87*
Zubehör
Elos
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.