Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-Rolle blau 3-lagig 38 x 36cm 500 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
K-Rolle blau 3-lagig 38 x 36cm 500 Blatt
K-Rolle blau 3-lagig 38 x 36cm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4004231485236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4004231485236
EAN/GTIN:
     4004231485236
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
K-Rolle, Papier, blau, 500 Blatt - 2- und 3-lagige Qualitäts-Handtuchrolle - Sehr gute Papierstärke garantiert ein effektives Trocknen - Auch für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen - Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen - Eigenschaften: nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften- Farbe blau - Länge 38 cm - Breite 22 cm - Anzahl Lagen 3
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
38 cm
Breite:
22 cm
Anzahl Lagen:
3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1084
2
€ 7,50*
ab € 11,02*
€ 15,14*
7 Tage
142
2
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 20,33*
2
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 26,19*
2
€ 4,80*
ab € 20,34*
€ 27,12*
Lager 284
2
€ 4,80*
ab € 20,26*
€ 27,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,04052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 54,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,95*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,87*
Zubehör
Elos
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.