Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

maykestag Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
maykestag Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,50 mm
maykestag Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,50 mm
maykestag Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,50 mm
maykestag Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,50 mm
maykestag Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,50 mm
maykestag Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p667088
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     9002740143543
EAN/GTIN:
     9002740143543
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, FORTE

Bohren

• DIN 338 • HSS Co5 • PROFILgeschliffen • Typ FORTE • Spiralwinkel 35° • Spitzenwinkel 130° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft (DIN) zylindrisch • Bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff • Tiefer durch Spezialschliff von Nut und Spitze • Punktgenau durch große Spanräume

Weitere Informationen:
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Norm:
338
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spiralwinkel:
35°
Schnittwert Stahl<42 HRC:
8 m/min
Mit Innenkühlung:
Nein
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
8 m/min
Schneidrichtung:
rechts
rollgewalzt/profilschliff:
profilschliff
Ø-Toleranz:
h8
Spanwinkel:
35 °
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60 m/min
Hersteller:
Maykestag
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5 m/min
Schaft:
Zylinderschaft
Schnittwert INOX:
11 m/min
Typ:
Forte
Innenkühlung:
Nein
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
65
Schnittwert Gusseisen:
23
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
20
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
35
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert
Werkstoff:
HSS-E
Arbeitslänge:
57
Gesamtlänge:
93
Durchmesser:
5,5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 5,5mm, din 338, din 338 forte, maykestag, Spiralbohrer, DIN, 338, Forte, HSSE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,97*
1
€ 9,80*
ab € 2,78*
€ 3,99*
1
€ 9,80*
ab € 2,77*
€ 3,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 4,00*
1 Tag
57
20
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.