| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p667087 Herst.-Nr.: 9002740143536 EAN/GTIN: 9002740143536 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer, FORTE Bohren • DIN 338 • HSS Co5 • PROFILgeschliffen • Typ FORTE • Spiralwinkel 35° • Spitzenwinkel 130° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft (DIN) zylindrisch • Bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff • Tiefer durch Spezialschliff von Nut und Spitze • Punktgenau durch große Spanräume Weitere Informationen: | | Luft: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Norm: | 338 | Normart: | DIN | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Spiralwinkel: | 35° | Schnittwert Stahl<42 HRC: | 8 m/min | Mit Innenkühlung: | Nein | Schnittwert Stahl<1400 N/mm²: | 8 m/min | Schneidrichtung: | rechts | rollgewalzt/profilschliff: | profilschliff | Ø-Toleranz: | h8 | Spanwinkel: | 35 ° | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 60 m/min | Hersteller: | Maykestag | Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 5 m/min | Schaft: | Zylinderschaft | Schnittwert INOX: | 11 m/min | Typ: | Forte | Innenkühlung: | Nein | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | 65 | Schnittwert Gusseisen: | 23 | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | 20 | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | 35 | Spitzenwinkel: | 130° | Oberfläche: | Fasen nitriert | Werkstoff: | HSS-E | Arbeitslänge: | 57 | Gesamtlänge: | 93 | Durchmesser: | 5,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 forte, din 338, spiralbohrer din 338 5,4mm, maykestag, Spiralbohrer, DIN, 338, Forte, HSSE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,71* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,56* | € 3,73* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,57* | € 3,73* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,09* | € 3,90* | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|