Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 350 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 350 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 350 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 350 mm Ø
Artikel-Nr.:
     5417B-p656430
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184623186
EAN/GTIN:
     5450248235019
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4

Hohe Qualität für eine hohe Beanspruchung.

Scheibe mit Schnitttiefenanzeiger.

Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz.

Einsetzbar bei Asphalt, Asphalt über Beton und anderen abrasiven Materialien.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
350
Form:
Pro Asphalt
Ausführung:
PRO
Marke:
Norton Clipper
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Anwendungsbereich:
Asphalt
Segmentbreite:
3,2
Bohrung:
25,4
Segmenthöhe:
10
Artikeltyp:
Pro Asphalt
Segment Höhe/Breite:
10/3,2
Hersteller:
Norton Clipper
Stärke:
3,2
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Norton, Clipper, Pro, Asphalt-, 350
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 139,68*
€ 173,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,69*
€ 175,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,12*
€ 175,97*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 181,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.