Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Pro Asphalt 350 x 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt 350 x 25,4mm
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt 350 x 25,4mm
Artikel-Nr.:
     4012-738764
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184623186
EAN/GTIN:
     5450248235019
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Diamantscheibe Pro Asphalt

• Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz
• Mit patentierter Industriekeramik SG im Segment für eine höhere Standzeit
• Empfohlen für brüchige, abrasive und sehr abrasive Materialien
• Lasergeschweißt
• Weit verzahnt
• Für Trocken- oder Nassschnitt
• Zum Patent angemeldeter Schnitttiefenanzeiger
• Geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien
• Bohrung 25,40 mm

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184623186
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 5450248235019, Diamantblatt, Diamantblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 143,32*
€ 178,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 178,75*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 181,10*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,64*
€ 181,11*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,04*
€ 186,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.