| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p656350 Herst.-Nr.: 4013648008655 EAN/GTIN: 4013648008655 |
| |
|
| | |
| Elastonstraßenbesen, mit Stiel • Sattel, Bauernlob, besonders kräftiges und strapazierfähiges Material • Mit Brennstempel • Mit Konus • Inklusive Gerätestiel 1400 x 28 mm für kräftigere Beanspruchung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brück | Länge: | 1400 | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 10,63* | € 15,34* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,74* | € 15,48* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,74* | € 15,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,23* | € 22,87* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,35* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|