Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgerät LM 280 mit AkkuDYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handgerät LM 280 mit AkkuDYMO
Handgerät LM 280 mit AkkuDYMO
Handgerät LM 280 mit AkkuDYMO
Handgerät LM 280 mit AkkuDYMO
Handgerät LM 280 mit AkkuDYMO
Handgerät LM 280 mit AkkuDYMO
Artikel-Nr.:
     5417B-p654438
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     3501170968970
EAN/GTIN:
     3501170968970
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungsgerät LabelManager 280 • Mit wiederaufladbarem Akku und Ladeadapter • Professionellesn tragbares Beschriftungsgerät • Computerähnliche QWERTZ-Tastatur • Mit PC-Anschlussmöglichkeit • Inklusive wiederaufladbarem Akku und Ladeadapter • Inklusive D1-Starterband • Nutzt 6, 9 und 12 mm DYMO D1-Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller:
DYMO
Technik:
Thermotransfer
Anzahl der Zeichen im Display:
13
Max. Etikettenbreite:
12
Gewicht:
395 g
Tiefe:
206 mm
Höhe:
46,5 mm
Breite:
107,5 mm
Angebote (62)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 63,71*
€ 76,57*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 64,33*
€ 76,80*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 64,78*
€ 77,68*
€ 4,50*
ab € 64,88*
€ 77,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,82*
€ 106,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.