| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653953 Herst.-Nr.: 1324-5353-9946/50 EAN/GTIN: 4053813021676 |
| |
|
| | |
| Jacke PULSSCHLAG 1324
Ausführung:- Multifunktionstaschen innen und außen
- auch für Smartphones und Stifte
- Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
- ergonomisch geschnittene Ärmel mit Bewegungszonen
- Kragen, Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsätzen
- Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Kontrastelemente
- Reflexeinsätze vorne und hinten
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Taschenart: | Seitentasche mit Druckknopf (beidseitig) | Kragenart: | Stehkragen | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 40-66, 25-31, 90-118 | Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) | Verstärkung: | Ellenbogenverstärkung | Basis: | Blouson | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Armlänge: | 1/1 Arm | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Farbcode: | 9946 | Nebenfarbton: | kornblumenblau | Eigenname Material: | Cordura® | Nebenfarbe: | blau | Ausstattung: | Saum | Textilpflege: | Reinigen mit Perchlorethylen | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Kübler | Form: | langarm | Gewicht: | 260 g/m2 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | schwarz/kbl.blau | Größe: | 50 | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Stretch-Hose, Stretchhose, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke 50, arbeitsjacke schwarz, kübler workwear arbeitsjacke, Kübler, PULSSCHLAG, Jacke, 1324, 5353-, 9946 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,88* | € 53,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,77* | € 54,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,60* | € 56,36* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,98* | € 58,38* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,93* | € 58,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|