| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653422 Herst.-Nr.: 792-2-41-23-WG-54 EAN/GTIN: 4250331806529 |
| |
|
| | |
| Excess Bermuda CHAMP
Ausführung:- Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit
- Robuste Verarbeitung mit 3-fach Nähten an stark beanspruchten Stellen
- Sportliches Design mit zahlreichen Taschen
- Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe
- Leicht und angenehm zu tragen
- Perfekt für Arbeit und Freizeit
- Leicht veredelbar mit individueller Logo-Stickerei
- Leicht waschbar und pflegeleicht
- Luftige, knielange Bermudas
- Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten und griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
- Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
- Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
- doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter und eine Mehrzwecköse für Karabinerhaken
Material: 65 % Polyester und 35 % Cotton, TC Twill 280 g/m²
Weitere Informationen: | | Naht: | Dreifachnaht | Ausstattung: | Hosenschlitz | Besonderheit Schlaufe: | verstellbar | Schlaufenart: | Werkzeugschlaufe | Hosenart: | kurze Hose | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Cargotasche mit Patte (links) | Hauptfarbe: | weiß | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 48-60 | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Excess | Form: | kurz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | weiß/grau | Größe: | 54 | Ausführung: | Bermuda |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshosen gr.54 weiss, arbeitshosen weiß, arbeitshose 54, Excess, Bermuda, Champ, Gr., 54, weiß/grau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,52* | € 41,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,96* | € 41,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,71* | € 43,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,17* | € 44,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,92* | € 45,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|