Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda Champ, Größe 54, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda Champ, Größe 54, weiß/grau
Bermuda Champ, Größe 54, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     4012-725182
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     792-2-41-23-WG-54
EAN/GTIN:
     4250331806529
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bermuda »CHAMP«

Eigenschaften:
•Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit
•Leicht und angenehm zu tragen
•Leicht waschbar und pflegeleicht
Ausführung:
•Knielang
•Robuste Verarbeitung mit 3-fach-Nähten an stark beanspruchten Stellen
•Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe
•Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten und griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
•Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
•Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
•Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter
•Mehrzwecköse für Karabinerhaken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
weiß-grau
Herstellerartikelnummer:
792-2-41-23-WG-54
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,67*
€ 41,80*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 31,86*
€ 41,95*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 33,59*
€ 43,96*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 34,32*
€ 44,71*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 34,84*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.