| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653238 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197044987 |
| |
|
| | |
| Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Rugged S5 SRC
Ausführung - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
- 100 % wasserdicht
- Keine Nähte
- Flexibel und stabil
- Leicht zu pflegen und zu reinigen
- Wird nicht spröde und brüchig
- Schnittfestes Außenmaterial
- Praktische Anziehschlaufen
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Fußbett: Anatomisch geformt
- Sohle: Optimale Rutschfestigkeit auf unebenen und nassen Oberflächen
- Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
- Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
- Farbe: schwarz, Futter rot
Sicherheitsstiefel S5
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • Kunststoff- oder Gummistiefel • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • kein Wasserdurchtritt (WR) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • Antistatische Eigenschaften (A) Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Kategorie: | S5 | Verschluss: | ohne Verschluss | Schutzkappe: | Stahl | Besonderheit: | antistatisch | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | CI | Material Kappe: | Stahl | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Material Schaft: | Polyurethan (PUR) | Farbe Sohle: | schwarz | Material: | Purofort | Farbe Schaft: | schwarz | Gefährdung: | statische Elektrizität | Basis: | Gummistiefel | Branche: | universelle Branche | Internetfarbe: | schwarz | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Gummistiefel | Hersteller: | Dunlop | Farbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S5 | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 gr.46 schwarz, arbeitsstiefel, baustiefel s5, S5, PUROFORT®, Dunlop®, CI, PUROFORT+ |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 64,49* | € 81,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,84* | € 81,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,64* | € 84,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,51* | € 89,82* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 70,22* | € 108,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|