| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653020 Herst.-Nr.: 5038428134811 EAN/GTIN: 5038428134811 |
| |
|
| | |
| JSP Filter A2P3 (2St) für Maske Force 8
Ausführung: - Press-To-Check-Filter mit integriertem Dichtigkeitstest der Halbmaske
- Winkelfilter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung
- Niedriger Atemwiderstand und erhöhter Nutzungskomfort durch optimierten Lufteinlass
- Wartungsfreies Atemventil direkt im Filtergehäuse verbaut
- Mit sicherem Bajonett-Verschluss leicht an der Maske anzubringen
Lieferumfang: 1 Satz = 2 Stück Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden. Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist. - Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt - Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf - Beim Schweißen entsteht Rauch Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen. Partikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP 1: Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration). Partikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP 2: Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt. Partikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP 3: Je giftiger oder krebserregender ein Stoff, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Aktivkohlefilter: Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich. Kombinationsfilter aus Gas- und Partikelfilter P2: Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben). Allgemeine Hinweise: Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung. Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeits- stoffen. Die Lagerzeiten: Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt. Filter für Maximask Force 8 Winkel-Filter mit flachem Profil für minimale Sehbehinderung geschaffen, breites und offenes Atemstück für niedrigeren Atemwiderstand und erhöhten Komfort, wartungsfreies und frei wegwerfbares Atemventil, mit sicherem Verschluss leicht an der Maske anzubringen.
Weitere Informationen: | | Lagerzeit: | 3 a | Farbkennzeichnung: | weiß (P) | Funktionalität: | mit Halbmaske | Filterschutzklasse: | A2 P3 | Gefährdung: | organische Dämpfe | Dolomitstaub-Prüfung D: | Nein | Filteranschluss: | Bajonett-Verschluss | Schutz vor Partikeln: | P3 | Schutz: | A2P3 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | JSP | Grundpreis: | Nein | Variante: | Atemschutzfilter | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Filtersystem: | Kombinationsfilter | Ausführung: | Atemschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, kombifilter a2p3, helm masken kombination, Filter, Atemschutz, Maske, Force, A2P3, Maximask |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 22,47* | € 26,93* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 21,04* | € 29,45* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 22,41* | € 29,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,77* | € 30,31* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 22,87* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|