| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p650654 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497000890 |
| |
|
| | |
| Mit Zirkonkorund für den Einsatz auf harten und zähen Werkstoffen mit hohem Abtrag und langer Lebensdauer Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeuggewicht Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl Hohe Sicherheit: Kein Bruch der sehr zugfesten Glasfasern Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei Mit rechteckigen Lamellen für ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer Elastisches Trägermaterial: Wenig Vibrationen bei der Arbeit Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient Ein Glasgewebe-Träger unterstützt durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis Hergestellt mit dem meistverkauften Träger Günstig in der Anschaffung Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests
Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Wekzeugs ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnisse. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung machen das Werkzeug perfekt. Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt. Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Max. U/min: | 13300 | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 | Kornart: | Zirkonkorund | Hersteller: | Lukas | Korngröße: | 60 | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Durchmesser: | 115 | Hersteller-Nr.: | A27181150601406 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,02* | € 4,41* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,57* | € 31,63* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,16* | € 39,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 30,15* | € 39,75* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,01* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,357* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|