| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A27181150601406 Herst.-Nr.: A27181150601406 EAN/GTIN: 4027497000890 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTR universal Ø 115 mm Zirkonkorund Korn 60 | schräg Werkzeugform schräg Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung SLTR mit gewölbtem Glasgewebeträger Schleifmittel ZK (Zirkonkorund) Sicherheitsnorm EN 13743 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | schräg | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 22,23 mm | Werkzeugdurchmesser: | 115 mm | Korngröße: | 60 | n max.: | 13300 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleiflamellentellerausführung: | SLTR mit gewölbtem Glasgewebeträger | Schleifmittel: | ZK (Zirkonkorund) | Sicherheitsnorm: | EN 13743 | V max.: | 80 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifteller 115 x 22 p 60 schräg, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, schräg, 4027497000890, A27181150601406, Korn 60, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 115 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, SLTR, universal, Zirkonkorund |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,02* | € 4,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,57* | € 31,63* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,16* | € 39,13* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 30,15* | € 39,75* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,01* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,015* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|