| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101125621 Herst.-Nr.: A27181150601406 EAN/GTIN: 4027497000890 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Zirkonkorund ø 115 mm Korn 60
Schräge Ausführung. Zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten von Schmiedestahl, schwer zerspanbaren Metallen, Werkstoffen mit extrem zähen Oberflächen (z.B. Auftragsschweißungen), Titan und Titanlegierungen, hochwarmfeste Stähle.
Verwendung mit leistungsstarken Winkelschleifern!
Weitere Informationen: | | Bohrung: | 22,23 mm | Drehzahl max.: | 13300 r/min | Körnung: | 60 | Material: | Zirkonkorund | ø: | 115 mm | Type: | SLTR | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,75* | € 4,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,12* | € 31,15* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 26,30* | € 32,83* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,10* | € 39,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|