| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p641017 Herst.-Nr.: 05135311001 EAN/GTIN: 4013288169860 |
| | |
|
| | |
| - Schraubendreher mit flexiblem Schaft
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit biegsamer Rundklinge
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
Hochwertiger Schlauchklemmen-Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten. Mit biegsamer Klinge zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der sonstigen Schraubendreher: | 3 | Anzahl der Teile: | 3 | Klingenmaterial: | Stahl | Ausführung Griff: | Mehrkomponenten | Hersteller: | Wera | Verpackung: | Karton | Abtriebsform: | Außensechskant | Anzahl der Schlitzschraubendreher: | 3 | Kappe drehbar: | Nein | ESD-geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wera knarrenkasten, einhand knarrensatz, Wera, 391/3, Schlauchklemmen-Schraubendrehersatz,, 3-tlg. |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,20* | € 41,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,00* | € 41,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,50* | € 41,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,81* | € 43,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,64* | € 44,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|