Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p640993
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004003001
EAN/GTIN:
     4013288174017
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
  • Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
  • Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
  • Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
  • Sichere Nussfixierung
  • Für 1/4" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung

Knarre Zyklop Metal mit Durchsteckvierkant.
Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen.
Durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung mit einem Rückholwinkel von nur 4,7° ermöglicht.
Sehr leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant erstmals auch mit einer sicheren Nussverriegelungsfunktion.
Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Rückschwenkwinkel:
4,7°
Oberflächenausführung:
verchromt
Außenvierkant:
1/4
Marke:
Wera Zyklop
Anzahl der Zähne:
76
Gesamtlänge:
141
Ausführung:
umschaltbar mit Schaltscheibe
Hersteller:
Wera
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 27,99*
€ 33,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,35*
€ 33,92*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 28,46*
€ 34,03*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 29,53*
€ 35,13*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 29,55*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004033001
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.