Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteck-Knarre 1/4" ZYKLOP metal push Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchsteck-Knarre 1/4" ZYKLOP metal push Wera
Durchsteck-Knarre 1/4" ZYKLOP metal push Wera
Durchsteck-Knarre 1/4" ZYKLOP metal push Wera
Durchsteck-Knarre 1/4" ZYKLOP metal push Wera
Durchsteck-Knarre 1/4" ZYKLOP metal push Wera
Durchsteck-Knarre 1/4" ZYKLOP metal push Wera
Durchsteck-Knarre 1/4" ZYKLOP metal push Wera
Durchsteck-Knarre 1/4" ZYKLOP metal push Wera
Artikel-Nr.:
     214-3060000016
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004003001
EAN/GTIN:
     4013288174017
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarre 1/4" Zyklop Metal Push (Durchsteckvierkant) Ausführung: Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet. Feinverzahnt, mit besonders kleinem Rückstellwinkel. Besonders schmaler Kopf, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit an beengten Stellen und Übertragung hoher Drehmomente, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Wenig Gewicht für hohe Mobilität, hohe Robustheit.
Weitere Informationen:
Länge:
141 mm
Zähne:
76
Rückschwenkwinkel:
4,7 °
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, wera 1/4 umschaltknarre, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4, Knarre, Knarren, Wera, Durchsteck-Knarre, Betätigungswerkzeug, Duchsteckknarren, QR5640156, Ratsche, Durchsteck-Ratsche, Zyklop-Betätigungswerkzeug, 4013288174017, 3060000016, 60000016
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,11*
€ 33,35*
1
€ 4,90*
ab € 27,23*
€ 33,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,49*
€ 33,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,56*
€ 35,08*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 29,58*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004033001
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.