Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 8 mm
Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 8 mm
Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626718
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684940
EAN/GTIN:
     4010886803349
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
• Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,230 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
270
Klingenlänge (L2):
150 mm
Schlüsselweite Sechskant:
8 mm
Kugelkopf:
Ja
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
270 mm
Abtriebsgröße:
8
Griff:
Ja
Klingendurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
150
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 8,22*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,45*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,61*
€ 8,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,95*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,26*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.