Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976876240 Herst.-Nr.: 2163 K 8 EAN/GTIN: 4010886803349 |
| |
|
| | |
| GEDORE 6684940 2163 K 8 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 8 mm Schraubwerkzeuge Schraubendreher Schraubendreher für Innensechskantschrauben Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2163 K 8 | Werksnummer: | 6684940 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubwerkzeuge | Ausfuehrung: | BLAU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,27* | € 8,22* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,61* | € 8,45* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,61* | € 8,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 8,95* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,26* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|