Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 150 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 150 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 150 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 150 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 150 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 150 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626676
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824078
EAN/GTIN:
     4010886938072
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
260 mm
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge:
150
Gewicht kg:
0,140 kg
Schraubenmaß:
M3,5 - M5
Hersteller:
Gedore
Klingenlänge (L2):
150 mm
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
2
nicht genormt:
*
Klingendurchmesser:
6 mm
Schaftlänge:
150
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2x150, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Kreuzkopf-Schrauben, Schraubenzieher, Phillips, Kreuzschlitz-Schrauben, 3-Komponenten-Griff, Kreuzkopfschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,50*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 8,66*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 8,71*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 9,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.