Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008723001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abro...
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindu...
Serie 400 ERGONIC® Phillips-Schraubendreher mit Rundklinge ERGONIC® ist der einzige Griff (pat.), der sich der Anwenderhand anpasst. Der Griff füllt die Hand immer optimal aus: Hand und Griff verza...
PH in Anlehnung an DIN 5265 / DIN ISO 8765-1 mit 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch 100% antimagnetisch leicht (ca. 42% leichter als Stahl) extreme mechanische und thermische Belastbarkeit rostfre...