Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
Artikel-Nr.:
     5417B-p626670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683110
EAN/GTIN:
     4010886803752
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
145 mm
Klingenlänge:
60
Gewicht kg:
0,302 kg
Schraubenmaß:
M1,6 - M2
Hersteller:
Gedore
Klingenlänge (L2):
60 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Schaftlänge:
60
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph0x60, ph schraubendreher, ph schraubendreher 0x60, 3-K-Griff, Schraubenzieher, Phillips, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzkopfschrauben, Kreuzkopf-Schrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,45*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,67*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,70*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,79*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.