Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626636
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6680280
EAN/GTIN:
     4010886806708
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
• Mit paralleler Klinge, außer Länge 300/400 • Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Klingendicke:
0,5
Klingenstärke:
0,5 mm
Gewicht kg:
0,044 kg
Hersteller:
Gedore
Klingenlänge (L2):
150 mm
Schneidenbreite (a, b):
3,0 mm
nicht genormt:
*
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
235 mm
Griff:
Ja
Klingendurchmesser:
3 mm
Schaftlänge:
150
Abtriebsgröße:
3
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,0x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm, 3-K-Griff, 3-Komponenten-Griff, 3K-Griff, Drei-Komponenten-Griff, Drei-Komponentengriff, GEDORE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,23*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,27*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,29*
10 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.