Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2150 3-150 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6680280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6680280
EAN/GTIN:
     4010886806708
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
0
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,0x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Schlitzschrauben, 2150 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben, Sonderlängen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,25*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,29*
Lager 2478
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,31*
10 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,46*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.