Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm
Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6679860
EAN/GTIN:
     4010886806661
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
• Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Klingendicke:
1,6
Klingenstärke:
1,6 mm
Gewicht kg:
0,203 kg
Hersteller:
Gedore
Klingenlänge (L2):
200 mm
Schneidenbreite (a, b):
10,0 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
320 mm
Griff:
Ja
Klingendurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
200
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Drei-Komponenten-Griff, 3K-Griff, 3-Komponenten-Griff, 3-K-Griff, Drei-Komponentengriff, GEDORE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 11,59*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 11,91*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,72*
€ 12,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 13,17*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.