Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2150 10, Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm 6679860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-217642
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6679860
EAN/GTIN:
     4010886806661
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2150 10, 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm 6679860 Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende,Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
183 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 2380-1 - Form A
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Klingen-Ø:
8,0 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,203 kg
Norm:
DIN ISO 2380-2
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
10,0 mm
Schneidenstärke:
1,6 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 11,59*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 11,91*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,72*
€ 12,04*
1
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 13,17*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.