Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T10
Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T10
Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T10
Gedore Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T10
Artikel-Nr.:
     5417B-p626615
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647486
EAN/GTIN:
     4010886933244
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25° • Mit Aufhängeloch • Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L3):
15 mm
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
152 mm
Abtriebsgröße:
10
Gewicht kg:
0,091 kg
Schraubenmaß:
M3 - M3,5
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
125 mm
Schraubendurchmesser:
M3 - M3,5
Länge:
152
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T10
Material:
Stahl
Schlüsselweite TORX:
2,74 mm
Schenkellänge, lang:
157
Schenkellänge, kurz:
125
Abtriebsform:
TORX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 13,04*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 13,15*
6 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,24*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,70*
€ 13,64*
1
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.