Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-543259 Herst.-Nr.: 2647486 EAN/GTIN: 4010886933244 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DT 2143 KTX T10, Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T10 2647486 Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | Abtriebsgröße TX (innen): | T10 | Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: | 2,74 mm | antimagnetisch: | Nein | Arbeitswinkel (max.): | 25 Grad | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | für Schrauben der Größe: | M3-M3,5 | Gesamtlänge [mm]: | 152 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 125 mm | Klingenlänge kurz [mm]: | 15 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,091 kg | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | phosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER, Stiftschlüssel (TORX®), Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX®), TORX®-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,86* | € 13,08* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,36* | € 13,20* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,43* | € 13,30* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,43* | € 13,30* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,24* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|