Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 TX T45 Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2521636
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2521636
EAN/GTIN:
     4010886933220
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX
Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Griffmaterial:
Weichkomponente (thermoplastisches Elastomer), Hartkomponent
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
175 mm
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtriebsgröße TX (innen):
T45
Nennlänge [mm]:
213 mm
antimagnetisch:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M8 - M10
Gesamtlänge [mm]:
213 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 45, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben, 2142 TX Schraubendreher mit 2K-T-Griff für Innen-TX Schrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 12,92*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 12,92*
9 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,00*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,75*
€ 13,38*
1
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.